Collier de serrage Serflex ZCO20CT10
Collier à oreilles W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :ZCO20CT10
Rubix :0445-8121746
Fabricant :ZCO20CT10
EAN :3346080007377

Documents
Détails articles : COLLIER OR.ACIER-W1 17- 20 UE = LA COQUE DE 10
Collier utilisé dans les lignes de production pour montages rapides. En acier galvanisé W1.
Points forts
Collier pour sertissage de tuyaux, conception pour un poids réduit, contrôle optique du serrage par la déformation de l'oreille, assemblage simple et rapide.
Applications
Utilisé dans les lignes de production pour les montages rapides, fixation définitive et esthétique de câbles ou tuyaux de connexion.
Informations techniques
Attributs
| Type | a oreilles |
|---|---|
| Diamètre serrage | 20 mm |
| Plage de serrage, minimum | 17 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 20 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,90 € HT
/ 10 unités
16,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours