Filtres
Catégories
  • pneumatique et fluiditique (552)
  • fixation et montage (15)
  • transmission (6)
  • usinage (4)
  • 1Marque
  • adg
    (577)
  • 116 produit(s) avec 577 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • adg :280G-15
    • rubix :1556-2165627
    • ean :3700111722606
    brand logo
    • Matièrefonte malléable (nuance b350-10), galvanisée à chaud
    • Raccordement 11/2
    • Pression maxi de service25 bar
    2,02 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :080MAV-40
    • rubix :1556-2260168
    • ean :3700111738805
    brand logo
    • Diamètre de raccordement1 1/2 ''
    • Matièrealuminium
    brand logo
    20,94 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :204-20
    • rubix :1556-2523405
    • ean :3700111701021
    brand logo
    • Diamètre (pouce)3/4 ''
    • Pression de service32 bar
    32,71 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :204LI-50
    • rubix :1556-2403344
    • ean :3700111701229
    brand logo
    • Diamètre (pouce)2 ''
    • Pression de service25 bar
    brand logo
    417,58 HT
    / 2 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :280L-15
    • rubix :1556-2071784
    • ean :3700111719774
    brand logo
    • Matièrelaiton cw617n (en12165)
    • Raccordement 11/2
    • Pression maxi de service10 bar
    29,00 HT
    / 10 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :080CA-5051
    • rubix :1556-2303699
    • ean :3700111738997
    brand logo
    • Typeraccord symetrique alu a verrou dn50-2' dsc51 joint nbr
    brand logo
    29,73 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :071G-29
    • rubix :1556-2059400
    • ean :3700111728318
    brand logo
    • Typecollier de serrage à griffes
    • Plage de serrage, minimum28 mm
    18,25 HT
    / 5 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :1010-15
    • rubix :1556-2197053
    • ean :3700111700031
    brand logo
    • Diamètre (pouce)1/2 ''
    • Pression de service64 bar
    brand logo
    27,79 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :710M-2625
    • rubix :1556-2071847
    • ean :3700111729872
    brand logo
    • Matièrelaiton cw617n-dw (en12165)
    • Raccordement 11
    • Pression maxi de service10 bar
    23,96 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :080FAV-40
    • rubix :1556-2355536
    • ean :3700111738881
    brand logo
    • Diamètre de raccordement1 1/2 ''
    • Matièrealuminium
    brand logo
    26,37 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :204LI-12
    • rubix :1556-2210168
    • ean :3700111701168
    brand logo
    • Typevanne à boisseau sphérique femelle-femelle laiton poignée inox
    brand logo
    22,01 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :080BA-80
    • rubix :1556-2355559
    • ean :3700111739420
    brand logo
    • Diamètre de raccordementdn80
    • Matièrealuminium
    brand logo
    34,37 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :241G-1512
    • rubix :1556-2165614
    • ean :3700111724082
    brand logo
    • Matièrefonte malleable galvanisée
    • Typeréduction mâle / femelle
    • Diamètre de filetage (pouce)1/2 x 3/8 ''
    1,88 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :07MA-20
    • rubix :1556-2059373
    • ean :3700111727557
    brand logo
    • Matièrelaiton cw617n (barre forgée à chaud) ; joint nbr (nitrile)
    • Raccordement 13/4
    • Pression maxi de service10 bar
    38,05 HT
    / 5 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :130G-15
    • rubix :1556-2167411
    • ean :3700111722293
    brand logo
    • Matièrefonte malleable galvanisée
    • Typeté égale
    • Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
    3,36 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :290G-40
    • rubix :1556-2167425
    • ean :3700111723313
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :07CA-19
    • rubix :1556-2059360
    • ean :3700111727427
    brand logo
    • Matièrelaiton cw617n-dw (en 12164-98)
    • Raccordement 119 mm
    • Pression maxi de service10 bar
    62,50 HT
    / 5 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :910-15
    • rubix :1556-2601845
    • fabricant :910-15
    • ean :3700111716377
    brand logo
    • Pression mini de service1 bar
    • Pression maxi de service25 bar
    106,91 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :2280I-15
    • rubix :1556-2071701
    • ean :3700111717893
    brand logo
    • Matièreacier inoxydable 316 (astm a351 cf8m)
    • Raccordement 11/2
    • Pression maxi de service20 bar
    7,44 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :07C-25
    • rubix :1556-2059442
    • ean :3700111727090
    brand logo
    • Matièrelaiton (cw617n)
    • Raccordement 125 mm
    • Pression maxi de service10 bar
    66,40 HT
    / 5 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :07FA-20
    • rubix :1556-2059367
    • ean :3700111727670
    brand logo
    • Matièrelaiton (cw614n / cw617n)
    • Raccordement 13/4
    • Pression maxi de service10 bar
    44,95 HT
    / 5 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :270G-15
    • rubix :1556-2165617
    • ean :3700111722491
    brand logo
    • Diamètre15 mm
    • Largeur15 mm
    2,06 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :080MA-26
    • rubix :1556-2355539
    • ean :3700111739086
    brand logo
    • Diamètre de raccordement1 ''
    • Matièrealuminium
    11,12 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • adg :07F-15
    • rubix :1556-2059447
    • ean :3700111727199
    brand logo
    • Matièrelaiton (cw617n)
    • Raccordement 11/2
    • Pression maxi de service10 bar
    6,81 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 116