Collier de serrage Spartex 891832

Collier à bande ajourée tout inox - W4

Voir les informations techniques

Références

Spartex :891832
Rubix :Z600-8226085
EAN :3660338444579
COLLIER W4 92/112 12,7 BANDE AJOUREE TOUT INOX

Résumé technique

Détails articles : COLLIER W4 92/112 12,7 BANDE AJOUREE TOUT INOX


Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Tout en acier inoxydable AISI 304
Norme : NFE 27851

Applications

Tous types d'industries, plomberie…

Informations techniques


Attributs
Typebande ajourée
Plage de serrage, minimum92 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum112 mm
Largeur12,7 mm
Matièreacier w4
167,91 HT
/ 25 unités
201,49 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h