Références
Norma :0591 7009 033
Rubix :0445-8196971
Fabricant :5917009033
EAN :4043171725040

Résumé technique
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 18 plage 31-34 |
|---|
Détails articles : COLLIER TOURILLON INOX 304 BANDE DE 18 PLAGE 31-34
Informations techniques
Attributs
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 18 plage 31-34 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 31 mm |
| Plage de serrage, maximum | 34 mm |
| Largeur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,50 € HT
/ 50 unités
450,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours