Références
Parker :6698 02 01
Rubix :4439-7010778
Fabricant :6698 02 01


Résumé technique
| Type | outil percage tube alu d.40 transair 6698 02 01 |
|---|---|
| Diamètre serrage | 63 mm |
Détails articles : OUTIL PERCAGE TUBE ALU D.40 TRANSAIR 6698 02 01
Application : Pneumatique dans l'usine
Temps d'assemblage : 0
Matériau du corps : Acier traité
Marque : Parker, Transair
Division : Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Division : Division Connecteurs pour systèmes de fluides, Division Connecteurs basse pression Europe
Taille du trou de forage (pouce) : N/A
Industrie : Industrie générale
Tube diamètre extérieur (pouces) : 1-1/2 à 2-1/2
Tube O.d. (mm) : 40 à 63
Source d'énergie : Perceuse avec mandrin de 1/2"
Style de produit : Mèche
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 1
Type : Foret
Poids : 0.1538, 0.33
Temps d'assemblage : 0
Matériau du corps : Acier traité
Marque : Parker, Transair
Division : Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Division : Division Connecteurs pour systèmes de fluides, Division Connecteurs basse pression Europe
Taille du trou de forage (pouce) : N/A
Industrie : Industrie générale
Tube diamètre extérieur (pouces) : 1-1/2 à 2-1/2
Tube O.d. (mm) : 40 à 63
Source d'énergie : Perceuse avec mandrin de 1/2"
Style de produit : Mèche
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 1
Type : Foret
Poids : 0.1538, 0.33
Informations techniques
Attributs
| Type | outil percage tube alu d.40 transair 6698 02 01 |
|---|---|
| Diamètre serrage | 63 mm |
| Plage de serrage, minimum | 40 mm |
| Plage de serrage, maximum | 40 mm |
| Largeur | 71 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,92 € HT
/ unité
286,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours