Collier de serrage Spartex 853594

Collier à tourillon - W1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853594
Rubix :C600-8134882
EAN :3660338096686
COLLIER A TOURILLON W1- 044-047

Résumé technique

Typeà tourillon
Diamètre serrage47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLIER A TOURILLON W1- 044-047


Collier à tourillon acier W1
Idéal pour les applications automobiles, le transport de pulvérulants (poudres alimentaires), béton, sable et ciment.
Tourillon plein. Bande robuste avec bord arrondi.
Accrochage mécanique.
Largeur de bande (mm) : 18 (entre 17 et 31) - 20 (32 -63)

Informations techniques


Attributs
Typeà tourillon
Diamètre serrage47 mm
Plage de serrage, minimum44 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum47 mm
Largeur20 mm
Matièreacier zingué w1
55,94 € HT
/ 25 unités
67,13 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h