Collier de serrage Spartex 734640

Collier à bande pleine tout inox - W4

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :734640
Rubix :C600-8098076
EAN :3660338013539
COLLIER W4 70/90 12 BANDE PLEINE TOUT INOX
Résumé technique
Typecollier w4 70/90 12 bande pleine tout inox
Plage de serrage, minimum70 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COLLIER W4 70/90 12 BANDE PLEINE TOUT INOX


Norme : DIN 3017.1

Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis
Matière : bande et vis en acier inoxydable 304
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques

Informations techniques


Attributs
Typecollier w4 70/90 12 bande pleine tout inox
Plage de serrage, minimum70 mm
Plage de serrage, maximum90 mm
Largeur12 mm
Matièreacier w4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,88 HT
/ 25 unités
183,46 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h