Collier de serrage Spartex 853587
Collier à tourillon - W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853587
Rubix :C600-8134875
EAN :3660338096617

Documents
Détails articles : COLLIER A TOURILLON W1- 020-022
Collier à tourillon acier W1
Idéal pour les applications automobiles, le transport de pulvérulants (poudres alimentaires), béton, sable et ciment.
Tourillon plein. Bande robuste avec bord arrondi.
Accrochage mécanique.
Largeur de bande (mm) : 18 (entre 17 et 31) - 20 (32 -63)
Idéal pour les applications automobiles, le transport de pulvérulants (poudres alimentaires), béton, sable et ciment.
Tourillon plein. Bande robuste avec bord arrondi.
Accrochage mécanique.
Largeur de bande (mm) : 18 (entre 17 et 31) - 20 (32 -63)
Informations techniques
Attributs
| Type | a tourillon |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 20 mm |
| Plage de serrage, maximum | 22 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,55 € HT
/ 25 unités
51,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
