Collier de serrage Spartex 734622
Collier à bande pleine tout inox - W4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734622
Rubix :C600-8098056
EAN :3660338013058



Documents
Détails articles : COLLIER W4 12/20 9 BANDE PLEINE TOUT INOX
Norme : DIN 3017.1
Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis
Matière : bande et vis en acier inoxydable 304
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques
Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis
Matière : bande et vis en acier inoxydable 304
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques
Informations techniques
Attributs
| Type | bande pleine |
|---|---|
| Diamètre serrage | 20 mm |
| Plage de serrage, minimum | 12 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 20 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier inoxydable 304 (w4) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,46 € HT
/ 100 unités
434,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h