Collier de serrage Spartex 891833
Collier à bande ajourée tout inox - W4
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :891833
Rubix :Z600-8226084
EAN :3660338444586



Détails articles : COLLIER W4 107/127 12,7 BANDE AJOUREE TOUT INOX
Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Tout en acier inoxydable AISI 304
Tout en acier inoxydable AISI 304
Norme : NFE 27851
Applications
Tous types d'industries, plomberie…
Informations techniques
Attributs
| Type | bande ajourée |
|---|---|
| Diamètre serrage | 127 mm |
| Plage de serrage, minimum | 107 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 127 mm |
| Largeur | 12,7 mm |
| Matière | acier w4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,49 € HT
/ 25 unités
211,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
