Collier de serrage Spartex 734777
Collier à oreilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734777
Rubix :C600-8098091
EAN :3660338014697



Documents
Détails articles : COLLIER A OREILLES 25/28
Matière : acier zingué
Utilisation : montages rapides, air comprimé, pulvérisation, agriculture
Utilisation : montages rapides, air comprimé, pulvérisation, agriculture
Informations techniques
Attributs
| Type | à oreilles |
|---|---|
| Diamètre serrage | 28 mm |
| Plage de serrage, minimum | 25 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 28 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier zingué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,22 € HT
/ 100 unités
83,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
