Références
Prevost :PBJ9 2335
Rubix :0334-8057926
Fabricant :PBJ9 2335
EAN :3660058033251



Détails articles : COLLIER A VIS BANDE 8 MM 24-36 ACIER ELECTROZINGUE UE50
Collier à vis à bande ajourée, bords relevés.
Applications
Collier à vis à bande ajourée, bords relevés.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier à vis |
|---|---|
| Diamètre serrage | 36 mm |
| Plage de serrage, minimum | 24 mm |
| Boîtage | carton |
| Plage de serrage, maximum | 36 mm |
| Largeur | 8,7 mm |
| Matière | acier électrozingué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,08 € HT
/ 50 unités
57,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
