Collier de serrage Spartex 891797

Collier à bande ajourée en acier inoxydable - W2

Voir les informations techniques

Références

Spartex :891797
Rubix :Z600-8226120
EAN :3660338444227
COLLIER W2 47/67 8 BANDE AJOUREE ACIER

Résumé technique

Détails articles : COLLIER W2 47/67 8 BANDE AJOUREE ACIER


Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Norme : NFE 27851

Applications

Tous types d'industries, plomberie…

Informations techniques


Attributs
Typebande ajourée
Plage de serrage, minimum47 mm
Plage de serrage, maximum67 mm
Largeur8 mm
Matièreacier w2
88,20 HT
/ 50 unités
105,83 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h