Collier de serrage Spartex 734730
Collier à bande ajourée tout inox - W4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734730
Rubix :C600-8098164
EAN :3660338014239



Documents
Détails articles : COLLIER W4 40/60 8 BANDE AJOUREE TOUT INOX
Norme : NFE 27851
Parfait équilibrage entre le capot-bande et vis.
Matière : bande en acier zingué.
Utilisation : tous types d'industries, plomberie...
Parfait équilibrage entre le capot-bande et vis.
Matière : bande en acier zingué.
Utilisation : tous types d'industries, plomberie...
Informations techniques
Attributs
| Type | bande ajourée |
|---|---|
| Diamètre serrage | 60 mm |
| Plage de serrage, minimum | 40 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 60 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | acier inoxydable 304 (w4) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,46 € HT
/ 50 unités
272,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
