Collier de serrage Spartex 891801
Collier à bande ajourée en acier inoxydable - W2
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :734709
Spartex :891801
Rubix :Z600-8226116
EAN :3660338444265



Détails articles : COLLIER W2 24/36 14 BANDE AJOUREE ACIER
Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Norme : NFE 27851
Applications
Tous types d'industries, plomberie…
Informations techniques
Attributs
| Type | bande ajourée |
|---|---|
| Diamètre serrage | 36 mm |
| Plage de serrage, minimum | 24 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 36 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Matière | acier w2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,42 € HT
/ 50 unités
108,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h