Collier de serrage Spartex 853593
Collier à tourillon - W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853593
Rubix :C600-8134881
EAN :3660338096679

Documents
Détails articles : COLLIER A TOURILLON W1- 040-043
Collier à tourillon acier W1
Idéal pour les applications automobiles, le transport de pulvérulants (poudres alimentaires), béton, sable et ciment.
Tourillon plein. Bande robuste avec bord arrondi.
Accrochage mécanique.
Largeur de bande (mm) : 18 (entre 17 et 31) - 20 (32 -63)
Idéal pour les applications automobiles, le transport de pulvérulants (poudres alimentaires), béton, sable et ciment.
Tourillon plein. Bande robuste avec bord arrondi.
Accrochage mécanique.
Largeur de bande (mm) : 18 (entre 17 et 31) - 20 (32 -63)
Informations techniques
Attributs
| Type | a tourillon |
|---|---|
| Diamètre serrage | 43 mm |
| Plage de serrage, minimum | 40 mm |
| Plage de serrage, maximum | 43 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,33 € HT
/ 25 unités
59,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h