Serflex
Dans la maintenance et la production industrielle, sécurisez vos réseaux fluidiques sous haute pression avec des composants de serrage éprouvés. Pour prévenir les fuites coûteuses et réduire vos temps d'arrêt machine, le choix et la standardisation de vos fixations sont primordiaux. En tant que partenaire de votre performance, Rubix vous accompagne dès la conception : profitez de notre stock disponible sur les gammes Serflex, de notre expertise technique de proximité pour le dimensionnement, et de nos audits sur site pour rationaliser vos références.
Depuis sa création, Serflex s'est imposée comme la référence incontournable pour de nombreux pros de la mécanique. L'invention de son système de fixation à bande métallique a révolutionné les assemblages, au point que le nom de cette entreprise historique française est devenu un terme générique usité dans tous les ateliers.
Choisir un produit de la marque Serflex, c'est s'assurer d'une conception mécanique solide, d'un usinage précis et d'une traçabilité métallurgique sans faille. Cette exigence technique évite les arrêts de ligne imprévus causés par la rupture d'un composant de qualité inférieure.
Le collier de serrage à vis sans fin SerflexBien que la marque propose plusieurs modèles, le produit emblématique du fabricant est sans conteste le collier de serrage à vis sans fin !
Garantissez une répartition radiale uniforme de la force de tension lors de la mise en pression de vos circuits d'air comprimé, de lubrification ou de refroidissement. Contrairement aux fixations standards qui cisaillent le caoutchouc, la denture asymétrique et les bords relevés de la bande métallique Serflex préservent l'intégrité de la pièce. Équipez vos réseaux en choisissant les colliers de serrage et accessoires adaptés pour assurer le maintien étanche et définitif d'un tuyau souple sur un tube rigide ou un raccord cannelé.
Contrairement aux fixations bas de gamme qui cisaillent le caoutchouc lors du serrage, la conception de la denture asymétrique et les bords relevés de la bande métallique préservent l'intégrité de la pièce. Ce composant est essentiel pour toute installation de pneumatique et fluiditique exigeante, assurant le maintien étanche et définitif d'un tuyau souple emmanché sur un tube rigide ou un raccord cannelé.
Choisir un collier de serrage inox pour les environnements corrosifsLe choix de la matière - acier, inox, etc. - détermine directement la durée de vie de votre assemblage face aux agressions extérieures. Une matière inadaptée à son environnement subira une dégradation accélérée.
Conseil d'expert pour vos ateliers : soyez particulièrement vigilants face au phénomène de corrosion galvanique. Si vous fixez un circuit de refroidissement sur un raccord en laiton ou en cuivre à l'aide d'une bande en acier zingué standard (W1), la présence d'eau ou d'humidité ambiante créera une pile électrochimique qui détruira la fixation en quelques mois.
Pour les réseaux de tuyauterie et tubes exposés aux lavages chimiques fréquents ou au brouillard salin, un alliage résistant de type W4 (acier inoxydable 304) ou l'utilisation d'un composant en inox de qualité marine (W5, acier inoxydable 316) est rigoureusement indispensable pour sécuriser vos installations à long terme.
Des fixations adaptées à chaque environnementSur les engins de chantier ou agricoles soumis à de fortes vibrations, sécurisez vos conduites avec des colliers métalliques ultra-renforcés conçus pour résister aux contraintes extrêmes.
À l'intérieur de vos armoires électriques, optimisez le repérage des pannes pour vos électrotechniciens : privilégiez des colliers en plastique souple. Ils regroupent fermement les faisceaux de câbles et les tuyaux de pilotage sans risquer de cisailler leur gaine isolante. Des câbles bien rangés permettent à vos électrotechniciens de repérer les pannes et d'intervenir beaucoup plus rapidement.
Maîtriser le couple de serrage et le diamètreLa sélection de ces éléments de fixation / protection repose sur des caractéristiques dimensionnelles strictes auxquelles il faut faire attention lors du remplacement d'une pièce usagée.
Conseil de montage : mesurez systématiquement le diamètre extérieur de votre tuyau uniquement lorsqu'il est déjà enfilé sur son raccord d'extrémité, car l'élastomère se dilate considérablement lors de l'emmanchement. Une largeur de bande trop étroite cisaillera le caoutchouc, tandis qu'une bande trop large n'appliquera pas la pression nécessaire au fond des cannelures du raccord.
Lors du montage sur ligne, le serrage manuel “au jugé” est source de multiples pannes ! L'utilisation d'un outil dynamométrique calibré, plutôt que l'emploi de simples clés à douille ou de tournevis classiques, garantit une meilleure tension. Un serrage maîtrisé préserve les joints d'étanchéité internes et ne déforme pas les pièces mécaniques assemblées.
Normes en vigueur et réglementationLes produits Serflex répondent aux normes en vigueur :
- Norme DIN 3017 : garantit la compatibilité de ces colliers avec une grande variété de diamètres et de matériaux de tuyaux, offrant ainsi une grande polyvalence aux professionnels.
- Norme ISO 9227:2022 : cette procédure actualisée post-2022 régit les exigences des tests de vieillissement accéléré au brouillard salin. Elle valide la tenue à l'oxydation des métaux, garantissant aux industriels qu'un collier en inox de classe W5 restera résistant, même dans les atmosphères extrêmement corrosives de l'industrie chimique ou navale.
Gérer efficacement vos stocks de maintenance passe avant tout par la standardisation de vos pièces de rechange. Pour vous y aider, nos experts techniques se déplacent directement sur votre site pour auditer vos installations, de la mécanique générale jusqu'à la tuyauterie industrielle complexe !
Cette analyse sur le terrain permet de :
- identifier les zones critiques soumises à de fortes contraintes de pression ou de fluides,
- homogénéiser vos références de fixation pour réduire le nombre de références à stocker,
- optimiser la durée de vie globale de vos réseaux.
Avec RUBIX, maintenez la conformité de vos installations et garantissez une disponibilité immédiate des pièces critiques pour vos équipes d'intervention. Sur votre espace B2B, vous retrouverez l'ensemble de nos éléments de fixation, de protection et accessoires. Connectez-vous à votre espace d'achat B2B pour paramétrer vos réapprovisionnements Serflex en fonction de votre consommation réelle, ou sollicitez nos experts pour planifier un audit technique de vos lignes de production.
120 produit(s) avec 166 référence(s) :
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
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Livraison habituellement sous (29) jours
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Livraison habituellement sous (29) jours
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Livraison habituellement sous (32) jours