Collier de serrage Spartex 853595

Collier à tourillon - W1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853595
Rubix :C600-8134883
EAN :3660338096693
COLLIER A TOURILLON W1- 048-051

Résumé technique

Typea tourillon
Diamètre serrage51 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLIER A TOURILLON W1- 048-051


Collier à tourillon acier W1
Idéal pour les applications automobiles, le transport de pulvérulants (poudres alimentaires), béton, sable et ciment.
Tourillon plein. Bande robuste avec bord arrondi.
Accrochage mécanique.
Largeur de bande (mm) : 18 (entre 17 et 31) - 20 (32 -63)

Informations techniques


Attributs
Typea tourillon
Diamètre serrage51 mm
Plage de serrage, minimum48 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum51 mm
Largeur20 mm
Matièreacier w1
57,82 € HT
/ 25 unités
69,38 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h