Collier de serrage Spartex 734628
Collier à bande pleine tout inox - W4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734628
Rubix :C600-8098074
EAN :3660338013119



Documents
Détails articles : COLLIER W4 50/70 9 BANDE PLEINE TOUT INOX
Norme : DIN 3017.1
Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis
Matière : bande et vis en acier inoxydable 304
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques
Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis
Matière : bande et vis en acier inoxydable 304
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques
Informations techniques
Attributs
| Type | bande pleine |
|---|---|
| Diamètre serrage | 70 mm |
| Plage de serrage, minimum | 50 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 70 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier w4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,51 € HT
/ 50 unités
336,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
