Collier de serrage Norres 212-0145-0000

Truelle de pont Norres CLAMP 212

Voir les informations techniques

Références

Norres :212-0145-0000
Rubix :H465-2419789
Fabricant :212-0145-0000
EAN :4049645027313
SPIRAL CLAMP WITH QUICK RELEASE CLOSURE 145 165 MM

Résumé technique

Typebride 212
Diamètre serrage155 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SPIRAL CLAMP WITH QUICK RELEASE CLOSURE 145 165 MM


La CLAMP 212 est une truelle de pont pour le montage de tuyaux spiralés ondulés à l'extérieur. La géométrie spéciale du pont permet de créer une connexion très dense et résistante à la traction. La truelle est facile et rapide à monter et réutilisable.

Informations techniques


Attributs
Typebride 212
Diamètre serrage155 mm
Plage de serrage, minimum145 mm
Plage de serrage, maximum165 mm
Largeur9 mm
Matièreacier inoxydable
27,70 HT
/ unité
33,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (44) jours