Références
ADG :073Z-13
Rubix :1556-8144543
EAN :3700111728837

Détails articles : COLLIER ACIER ZINGUE CAP. 13/20
Collier à vis - Acier zingué
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage |
|---|---|
| Diamètre serrage | 13 mm |
| Plage de serrage, minimum | 13 mm |
| Plage de serrage, maximum | 20 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | acier zingué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,30 € HT
/ unité
6,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
