Collier de serrage Spartex 734773
Collier à oreilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734773
Rubix :C600-8098087
EAN :3660338014659



Documents
Détails articles : COLLIER A OREILLES 19/21
Matière : acier zingué
Utilisation : montages rapides, air comprimé, pulvérisation, agriculture
Utilisation : montages rapides, air comprimé, pulvérisation, agriculture
Informations techniques
Attributs
| Type | a oreilles |
|---|---|
| Diamètre serrage | 21 mm |
| Plage de serrage, minimum | 19 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 21 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | acier zingué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,75 € HT
/ 100 unités
51,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h