Collier Abicor Binzel 173.0001, Type: A oreilles | Modèle: 173.0001 | Diamètre: 9.5 mm
Collier à oreille avec bague intérieure
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :173.0001
Rubix :2026-7037588
EAN :4036584026590
Détails articles : COLLIER A OREILLE D. 9,5 AC BAGUE
Collier à oreille avec bague intérieure Ø 9,5mm.
Points forts
Adapté à la confection des faisceaux.
Applications
Confection et réparation des faisceaux des torches de soudage.
Informations techniques
Attributs
| Type | a oreilles |
|---|---|
| Modèle | 173,0001 |
| Diamètre | 9,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,73 € HT
/ unité
2,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

