Collier
Filtres
Catégories
collier (3)
Marque
abicor binzel
(1)
saf-fro
(1)
weldline
(1)
3 produit(s) avec 3 référence(s) :
Collier Abicor Binzel 173.0001, Type: A oreilles | Modèle: 173.0001 | Diamètre: 9.5 mm
- abicor binzel :173.0001
- rubix :2026-7037588
- ean :4036584026590
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:a oreilles
- Modèle:173,0001
- Diamètre:9,5 mm
1,73 € HT
/ unité
Collier Saf-Fro W000290894, Type: Collier 2 oreilles t.d.6,3 (ue = 10 par sachet)
- saf-fro :W000290894
- rubix :0160-7094092
- ean :3457140519683
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Type:collier 2 oreilles t.d.6,3 (ue = 10 par sachet)
23,20 € HT
/ 10 unités
Collier Weldline W000290898, Type: Collier double 6x11 (ue=100par sachet) exz08020159
- weldline :W000290898
- rubix :0160-7001493
- ean :3278640770318
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Type:collier double 6x11 (ue=100par sachet) exz08020159
128,00 € HT
/ 100 unités




