Collier de serrage Spartex 734627

Collier à bande pleine tout inox - W4

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :734627
Rubix :C600-8098072
EAN :3660338013102
COLLIER W4 40/60 9 BANDE PLEINE TOUT INOX
Résumé technique
Typebande pleine
Plage de serrage, minimum40 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COLLIER W4 40/60 9 BANDE PLEINE TOUT INOX


Norme : DIN 3017.1

Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis
Matière : bande et vis en acier inoxydable 304
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques

Informations techniques


Attributs
Typebande pleine
Plage de serrage, minimum40 mm
Plage de serrage, maximum60 mm
Largeur9 mm
Matièreacier w4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,56 HT
/ 50 unités
325,87 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h