Références
ADG :071G-20
Rubix :1556-2059397
EAN :3700111728288


Résumé technique
| Type | collier de serrage à griffes |
|---|---|
| Diamètre serrage | 21 mm |
Détails articles : COLLIER A GRIFFE RACCORD EXPRESS ACIER ZN PLAGE SERRAGE 19-21 MM
Collier de serrage à griffes 071G.
Applications
Pour raccord cannelé.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage à griffes |
|---|---|
| Diamètre serrage | 21 mm |
| Plage de serrage, minimum | 19 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 21 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Matière | acier galva |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,25 € HT
/ 5 unités
69,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours