Collier de serrage Serflex ZTOE85BC10
Collier à Tourillons W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :ZTOE85BC10
Rubix :0445-8013529
Fabricant :ZTOE85BC10
EAN :3346080217882

Documents
Détails articles : COLLIER TO.ACIER-W1 L.25 80- 85 UE BC10
Collier très résistant idéal pour assembler des tuyaux épais soumis à de fortes contraintes de traction. Il est doté d' une force de serrage élevée. En acier galvanisé W1.
Points forts
Vis à six pans spéciale avec petite douille d'écartement intégrée. Pattes renforcées pour absorber des couples plus élevés, bande robuste avec bords arrondis pour la prévention des blessures et de l'endommagement du tuyau.
Applications
Collier très résistant idéal pour l'assemblage de tuyaux épais soumis à de fortes contraintes.
Informations techniques
Attributs
| Type | a tourillons |
|---|---|
| Diamètre serrage | 85 mm |
| Plage de serrage, minimum | 80 mm |
| Boîtage | boite |
| Plage de serrage, maximum | 85 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,44 € HT
/ 10 unités
49,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h