Collier bande pleine largeur 9mm W4
Type | Bande pleine |
---|---|
Plage de serrage, minimum | 20 mm |
Plage de serrage, maximum | 32 mm |
Type | Bande pleine |
---|---|
Plage de serrage, minimum | 20 mm |
Plage de serrage, maximum | 32 mm |
Boîtage | Sachet |
Largeur | 9 mm |
Matière | Inox W4 |
En stock; expédié sous 24/48hrs