Collier de serrage Norres 212-0085-0000

Truelle de pont Norres CLAMP 212

Voir les informations techniques

Références

Norres :212-0085-0000
Rubix :H465-7236721
Fabricant :212-0085-0000
EAN :4049645026873
COLLIER 212-0085-0000

Résumé technique

Typebride 212
Diamètre serrage95 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COLLIER 212-0085-0000


La CLAMP 212 est une truelle de pont pour le montage de tuyaux spiralés ondulés à l'extérieur. La géométrie spéciale du pont permet de créer une connexion très dense et résistante à la traction. La truelle est facile et rapide à monter et réutilisable.

Informations techniques


Attributs
Typebride 212
Diamètre serrage95 mm
Plage de serrage, minimum85 mm
Plage de serrage, maximum105 mm
Largeur9 mm
Matièreacier inoxydable
14,94 € HT
/ unité
17,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (45) jours