Collier de serrage Serflex ZCO28CT50
Collier à oreilles W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :ZCO28CT50
Rubix :0445-8188056
Fabricant :ZCO28CT50
EAN :3346080204370

Documents
Détails articles : COLLIER OREILLES DIAM 25-28 UE = LA COQUE DE 50
Collier utilisé dans les lignes de production pour montages rapides. En acier galvanisé W1.
Points forts
Collier pour sertissage de tuyaux, conception pour un poids réduit, contrôle optique du serrage par la déformation de l'oreille, assemblage simple et rapide.
Applications
Utilisé dans les lignes de production pour les montages rapides, fixation définitive et esthétique de câbles ou tuyaux de connexion.
Informations techniques
Attributs
| Type | a oreilles |
|---|---|
| Diamètre serrage | 28 mm |
| Plage de serrage, minimum | 25 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 28 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,09 € HT
/ boite
110,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h