Collier de serrage Norres 212-0195-0000
Truelle de pont Norres CLAMP 212
Voir les informations techniquesRéférences
Norres :212-0195-0000
Rubix :H465-7236719
Fabricant :212-0195-0000
EAN :4049645027658

Détails articles : COLLIER 212-0195-0000
La CLAMP 212 est une truelle de pont pour le montage de tuyaux spiralés ondulés à l'extérieur. La géométrie spéciale du pont permet de créer une connexion très dense et résistante à la traction. La truelle est facile et rapide à monter et réutilisable.
Informations techniques
Attributs
| Type | bride 212 |
|---|---|
| Diamètre serrage | 205 mm |
| Plage de serrage, minimum | 195 mm |
| Plage de serrage, maximum | 215 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,32 € HT
/ unité
37,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (45) jours