Collier de serrage Spartex 734671

Collier à bande pleine en acier inoxydable - W2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :734671
Rubix :C600-8098049
EAN :3660338013720
COLLIER W2 80/100 12 BANDE PLEINE ACIER INOXYDABLE

Résumé technique

Typecollier w2 80/100 12 bande pleine acier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLIER W2 80/100 12 BANDE PLEINE ACIER INOXYDABLE


Norme : DIN 3017.1

Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis.
Matière : bande en acier inoxydable, vis de serrage en acier zingué bichromaté.
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques.

Informations techniques


Attributs
Typecollier w2 80/100 12 bande pleine acier inoxydable
Plage de serrage, minimum80 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum100 mm
Largeur12 mm
Matièreacier w2
74,13 HT
/ 25 unités
88,95 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h