Références
Alfaflex :COTW2064
Rubix :2969-8202232
EAN :3422566766775




Résumé technique
| Type | collier a tourillons pleins w2 64x67mm - ue50 pcs |
|---|---|
| Diamètre serrage | 67 mm |
Détails articles : COLLIER A TOURILLONS PLEINS W2 64X67MM - UE50 PCS
Collier de serrage robuste avec bande très large en acier galvanisé W1 ou en acier inoxydable W4 (304). Les bords sont relevés et arrondis pour la protection du tuyau. Le montage du collier par trois points de soudage augmente ses performances dans tous les types d’utilisation. Son serrage est effectué par une vis, tête hexagonale, décalée pour faciliter le montage. Les colliers à tourillons solides sont utilisés pour le montage de tubes standard renforcés et très épais dans divers domaines tels que l’agriculture, l’industrie, la maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier a tourillons pleins w2 64x67mm - ue50 pcs |
|---|---|
| Diamètre serrage | 67 mm |
| Plage de serrage, minimum | 64 mm |
| Boîtage | boite |
| Plage de serrage, maximum | 67 mm |
| Matière | acier inoxydable 304 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,00 € HT
/ 50 unités
220,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours