Collier de serrage Spartex 734659

Collier à bande pleine en acier inoxydable - W2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :734659
Rubix :C600-8098046
EAN :3660338013249
COLLIER W2 60/80 9 BANDE PLEINE ACIER INOXYDABLE

Résumé technique

Documents

Détails articles : COLLIER W2 60/80 9 BANDE PLEINE ACIER INOXYDABLE


Norme : DIN 3017.1

Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis.
Matière : bande en acier inoxydable, vis de serrage en acier zingué bichromaté.
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques.

Informations techniques


Attributs
Typebande pleine
Plage de serrage, minimum60 mm
Boîtageboite
Plage de serrage, maximum80 mm
Largeur9 mm
Matièreacier w2
95,48 HT
/ 50 unités
114,58 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h