Références
Prevost :CSS 26
Rubix :0334-2005942
Fabricant :CSS 26
EAN :3660058069342

Détails articles : COLLIER A GRIFFE RACCORD EXPRESS ACIER ZN PLAGE SERRAGE 25-27 MM
Réglage : oui ; Type de fixation : vis ; Entre griffes : 41mm.
Applications
Pour raccord express.
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation par vis |
|---|---|
| Diamètre serrage | 27 mm |
| Plage de serrage, minimum | 25 mm |
| Plage de serrage, maximum | 27 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,54 € HT
/ unité
5,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
