Références
ADG :073I-44
Rubix :1556-8144534
EAN :3700111728677

Détails articles : COLLIER A VIS INOX CAP. 44/56
Collier à vis - Inox 304
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage |
|---|---|
| Diamètre serrage | 44 mm |
| Plage de serrage, minimum | 44 mm |
| Plage de serrage, maximum | 56 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,55 € HT
/ unité
25,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
