Collier de serrage Serflex ZCO11CT100
Collier à oreilles W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :ZCO11CT100
Rubix :0445-8006516
Fabricant :ZCO11CT100
EAN :3346080204271

Documents
Détails articles : COLLIER OR.ACIER-W1 9- 11 UE = LA COQUE DE 100
Collier utilisé dans les lignes de production pour montages rapides. En acier galvanisé W1.
Points forts
Collier pour sertissage de tuyaux, conception pour un poids réduit, contrôle optique du serrage par la déformation de l'oreille, assemblage simple et rapide.
Applications
Utilisé dans les lignes de production pour les montages rapides, fixation définitive et esthétique de câbles ou tuyaux de connexion.
Informations techniques
Attributs
| Type | a oreilles |
|---|---|
| Diamètre serrage | 11 mm |
| Plage de serrage, minimum | 9 mm |
| Boîtage | boite |
| Plage de serrage, maximum | 11 mm |
| Largeur | 6,5 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,02 € HT
/ 100 unités
62,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h