Collier de serrage Spartex 734732
Collier à bande ajourée tout inox - W4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734732
Rubix :C600-8098168
EAN :3660338014253



Documents
Détails articles : COLLIER W4 62/82 8 BANDE AJOUREE TOUT INOX
Norme : NFE 27851
Parfait équilibrage entre le capot-bande et vis.
Matière : bande en acier zingué.
Utilisation : tous types d'industries, plomberie...
Parfait équilibrage entre le capot-bande et vis.
Matière : bande en acier zingué.
Utilisation : tous types d'industries, plomberie...
Informations techniques
Attributs
| Type | bande ajourée |
|---|---|
| Diamètre serrage | 82 mm |
| Plage de serrage, minimum | 62 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 82 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | acier w4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,82 € HT
/ 50 unités
314,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
