Colles et adhésifs liquides 3M 2216B/A250ML, Contenance: 250 ml | Couleur: Gris
Colle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :2216B/A250ML
Rubix :0168-8002483
Fabricant :7100141986
EAN :04054596317369

Documents
Détails articles : COLLE EPOXY BI-COMPOSANT 2216 B/A TU (100+150ML)UC12
Notre adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ EC-2216 B/A Translucent est un adhésif époxy flexible, en deux parties, durcissant à température ambiante, qui offre une résistance élevée au cisaillement et au pelage, ce qui en fait un adhésif idéal pour les applications aérospatiales les plus exigeantes. Il conserve sa force d'adhérence à basse température et résiste à des conditions environnementales difficiles. Vous pouvez utiliser cet adhésif époxy haute performance pour remplacer les fixations mécaniques, les vis, les rivets et les soudures par points. 3M™ Scotch Weld™ Epoxy Adhesive EC 2216 B/A Translucent est excellent pour le collage d'une variété de substrats tels que les métaux et de nombreux plastiques. Elle peut être distribuée dans des cartouches duo pak à utiliser avec le système d'applicateur 3M™ EPX™ pour un minimum de déchets et des résultats professionnels. Le rapport de mélange est de 1:1 et l'adhésif offre une durée de vie de 120 minutes pour laisser le temps d'ajuster l'ajustement avant la prise. L'adhésif atteint la force de manipulation en environ 16 heures et est complètement durci en 7 jours (à 72° F /22° C), mais peut être accéléré avec de la chaleur. Cet époxy est excellent pour créer des liens qui peuvent être utilisés à des températures cryogéniques.
Points forts
-Disponible en vrac ou en cartouches duo-pak
Souple pour résister aux vibrations
Parfaite performance environnementale
Résistance élevée au pelage et au cisaillement pour des collages solides dans les applications critiques
Excellent pour créer des collages pouvant être utilisés à des températures cryogéniques
Le matériau translucide vous permet de voir la surface sous l'époxy.
Souple pour résister aux vibrations
Parfaite performance environnementale
Résistance élevée au pelage et au cisaillement pour des collages solides dans les applications critiques
Excellent pour créer des collages pouvant être utilisés à des températures cryogéniques
Le matériau translucide vous permet de voir la surface sous l'époxy.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Contenance | 250 ml |
| Temps de séchage | 120 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,08 € HT
/ lot
133,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours