Colles et adhésifs liquides 3M 7100200504, Contenance: 50 ml | Couleur: Blanc

Colle Structurale Époxyde DP760 3M™ Scotch-Weld™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100200504
Rubix :0168-8010639
Fabricant :7100200504
COLLE STRUCTURALE EPOXY HT BLC DP 760 CA 50 ML UC12

Résumé technique

Couleurblanc
Contenance50 ml

Documents

Détails articles : COLLE STRUCTURALE EPOXY HT BLC DP 760 CA 50 ML UC12


Colle époxyde bi-composant à fluage contrôlé et polymérisable à la température ambiante.
La colle Scotch-Weld™ DP760 convient particulièrement aux applications nécessitant une résistance aux températures élevées jusqu'à 230 °C.

Points forts

Résistance aux températures élevées jusqu'à 230 °C|| Résistance en température : 7MPa à 200°;Performante notamment sur les métaux|| Temps ouvert de 45 à 60 minutes;Délai d'application de 4 à 6 heures|| Détient le record du monde de la colle la plus résistante;Formule non coulante, assurant que l'adhésif reste là où il a été appliqué|| Formule non coulante, assurant que l'adhésif reste là où il a été appliqué

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Contenance50 ml
567,12 HT
/ 12 unités
680,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours