Araldite
Filtres
Catégories
colles et adhésifs liquides (2)
activateur pour colles (1)
colles et adhésifs non liquides (1)
1Marque
araldite
(4)
4 produit(s) avec 4 référence(s) :
Colles et adhésifs liquides Araldite STANDARD RESIN 2X100ml, Contenance: 200 ml | Couleur: Bleu
- araldite :STANDARD RESIN 2X100ml
- rubix :2329-8005500
- fabricant :HU8501
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Contenance:200 ml
107,45 € HT
/ lot
Colles et adhésifs non liquides Araldite 210, Poids: 1000 g
- araldite :210
- rubix :2053-8072043
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Poids:1000 g
356,67 € HT
/ boite
Activateur pour colles Araldite HV 953 U HARDENER / 800g
- araldite :HV 953 U HARDENER / 800g
- rubix :2053-8072044
- Livraison habituellement sous (22) jours
334,26 € HT
/ boite
Colles et adhésifs liquides Araldite RAPID RESIN 2X15ml, Contenance: 30 ml | Couleur: Jaune
- araldite :RAPID RESIN 2X15ml
- rubix :2053-8165479
- fabricant :HU8503
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Contenance:30 ml
48,23 € HT
/ lot



