Scies Stanley STHT20367-1, Longueur: 500 mm | Matière: Acier | Type: Scie égoïne

Scie égoïne Sharpcut

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :STHT20367-1
Rubix :5511-5396968
EAN :3253561203671
SCIE EGOINE SHARPCUT 500MM COUPE DE DEBIT

Résumé technique

Longueur500 mm
Matièreacier
Typescie égoïne

Documents

Détails articles : SCIE EGOINE SHARPCUT 500MM COUPE DE DEBIT


Conçue pour répondre aux besoins des professionnels comme des ateliers de production, la gamme Sharpcut de Stanley assure une coupe nette sur le bois massif, les panneaux et les branches, grâce à une lame durable et une poignée de confort.

Caractéristiques :
La scie égoïne Stanley Sharpcut est conçue pour réaliser des coupes universelles, en long ou en travers, sur une large variété de matériaux à base de bois, y compris les bois durs, les panneaux d’aggloméré et les poteaux. Sa lame en acier de 0,85 mm d’épaisseur présente une denture à double biseau, trempée par induction, qui conserve son tranchant plus longtemps tout en réduisant la flexion lors de la coupe. Le marquage est facilité par un guide d’angle intégré à la poignée, prévu pour les angles de 45° et 90°. La poignée surmoulée en caoutchouc offre une prise ferme et confortable, même en utilisation prolongée. L’ensemble lame/poignée est soudé par ultrasons pour une meilleure solidité, et un trou de suspension permet un rangement pratique dans l’atelier ou sur chantier.

Spécifications :
• Épaisseur de la lame : 0,85 mm.
• Traitement de la denture : trempée par induction
• Assemblage lame/poignée : soudure par ultrasons
• Guide d’angle intégré : 45° et 90°.
• Surmoulage sur la poignée
• Trou de suspension
• Matériaux compatibles : bois, bois dur, panneaux d’aggloméré, branches, poteaux de clôture

Points forts

• Lame trempée par induction pour une durée de coupe prolongée
• Poignée surmoulée assurant confort et contrôle lors des travaux répétitifs
• Guide d’angle intégré facilitant les marquages précis à 45° et 90°
• Lame rigide limitant la flexion pour une coupe plus droite et efficace
• Trou de suspension intégré pour un rangement rapide et sûr

Applications

La gamme Sharpcut de Stanley est conçue pour les opérations de coupe courantes dans les domaines de la menuiserie, de la construction bois, de l’aménagement paysager et de l’entretien des extérieurs. Adaptée à la coupe de débit et de finition sur le bois massif ou reconstitué, elle s’utilise dans les ateliers de fabrication, sur les chantiers de pose ou pour la maintenance des installations en bois.

Informations techniques


Attributs
Longueur500 mm
Matièreacier
Typescie égoïne
21,78 € HT
/ unité
26,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h