Coffre de aménagement de magasin Facom BV.FC4S
COFFRE A OUTILS ROULETTES ETANCHE - BV.FC4S
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :BV.FC4S
Rubix :0139-7153123
EAN :3662424063718




Détails articles : COFFRE A OUTILS ROULETTES ETANCHE - BV.FC4S
Polypropylène injecté haute densité résistant à des conditions extrêmes d'utilisation Compatible usage militaire, aéronautique...Totalement hermétique et résistant aux chocs, poussières et liquides industriels..Plusieurs points de cadenassage disponibles.Axes de charnières en acier inoxydable.Fermoirs faciles d'utilisation.Résiste aux différences de pression.2 poignées latérales & poignée télescopique.Tolérance de température : -33°/+90°.Plaque d'identification personnalisable.4 tiroirs de 60 mm de hauteur + plateau
Informations techniques
Attributs
| Poids | 14 kg |
|---|---|
| Longueur | 581 mm |
| Largeur | 455 mm |
| Hauteur | 381 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 042,16 € HT
/ unité
1 250,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h