Bac de rétention pour fût Fimm 845008022, Matière: Acier et aluminium peint
GERBEUR RETOURNEUR MOOVIT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845008022
Rubix :2413-5486845
Fabricant :845008022
EAN :3666025401047



Documents
Détails articles : GERBEUR RETOURNEUR MOOVIT ROTOBIDON LEVEE ELECTRIQUE 150
Équipé d'un Rotobidon™ : en inox 304 L, permet de vider un bidon ou petit fût cubiques de largeur 210 à 340 mm, profondeur 255 à 360 mm et de hauteur 345 à 555 mm ou cylindriques de Ø 280 à Ø 340 mm, hauteur 345 à 555 mm.
Points forts
Gerbeur monomât à déplacement manuel et levée électrique en acier/alu, conçu pour garantir ergonomie et sécurité d’utilisation aux professionnels. Léger, maniable et compact, ce gerbeur facilite la manutention quotidienne de bidons, bobines, bacs, cartons etc. grâce à différents accessoires montés en série.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 30 l |
|---|---|
| Hauteur | 1980 mm |
| Longueur | 1007 mm |
| Largeur | 587 mm |
| Type | gerbeur retourneur de bidon semi-électrique |
| Matière | acier et aluminium peint |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 950,11 € HT
/ unité
11 940,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
