Bac de rétention pour fût MDM BAC4F/ECO
Bac de rétention 4 fûts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MDM :BAC4F/ECO
Rubix :3537-6136068

Documents
Détails articles : BAC DE RETENTION PE RECYC 4 FUT ECO 1280X1280X485 CAILLEB.GALV
Le BAC4F/ECO est fabriqué en polyéthylène recyclé. Il est équipé d'un caillebotis en acier galvanisé permettant le stockage en rétention de 4 fûts de 220 litres. Il est manipulable à vide avec un chariot ou un transpalette, et, est préhensible des 4 côtés.
Points forts
Légers et faciles à nettoyer, et ne rouillent pas.
Applications
Les bacs de rétention en plastique sont particulièrement adaptés au stockage en rétention des hydrocarbures et produits chimiques (hors solvants).
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 450 l |
|---|---|
| Hauteur | 1280 mm |
| Longueur | 1280 mm |
| Largeur | 485 mm |
| Type | 4 fûts |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
660,04 € HT
/ unité
792,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours