Références
Cemo :90083
Rubix :3394-7002454
EAN :3700862900322

Documents
Détails articles : EPANDEUR A SEL SW260 ACIER (SD)
Épandeur d'une capacité de 260 litres trainé avec châssis acier SW260. Grande autonomie : Châssis et trémie en acier, peinture époxy. Trémie avec : - Agitateur à chaînes et masselottes spécialement dédié pour le sel et le sable. - Grille de protection. - Kit de signalisation arrière avec faisceau LED. Trappe d'ouverture trémie et support éclairage en acier inox. 3 zones d'épandage possibles : centre, droite et gauche. Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur la trémie) . Disque et palettes d'épandage en acier inox. Timon réglable en hauteur. Attelage boule caravane 2". 2 manettes de réglage du débit (1 pour chacune des deux trappes) . Limiteur d'épandage en acier peint réglable en hauteur. Roues gonflables 6,5" x 3,2". Système d'embrayage par goupille amovible. Système d'embrayage par manette. Granulométrie < 5 mm. Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter) . Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF P98-180) .
Points forts
- Châssis et trémie en acier, peinture époxy.
- Trémie avec :
- Agitateur à chaînes et masselottes spécialement dédié pour le sel et le sable.
- Grille de protection.
- Kit de signalisation arrière avec faisceau LED. - Trappe d'ouverture trémie et support éclairage en acier inox.
- 3 zones d'épandage possibles : centre, droite et gauche.
- Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur la trémie).
- Disque et palettes d'épandage en acier inox.
- Timon réglable en hauteur.
- Attelage boule caravane 2".
- 2 manettes de réglage du débit (1 pour chacune des deux trappes).
- Limiteur d'épandage en acier peint réglable en hauteur.
- Roues gonflables 6,5" x 3,2".
- Système d'embrayage par goupille amovible.
- Système d'embrayage par manette.
- Granulométrie < 5 mm.
Applications
Pour l'épandage de sel, sable, granulat et engrais (granulométrie maximum 5 mm) sur de moyennes et grandes surfaces. Idéal pour sécuriser les rues, chemins, parkings et plateformes logistiques.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 260 l |
|---|---|
| Type | épandeur sw260 acier |
| Poids | 93 kg |
| Largeur d’écartement | 12000 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2 499,15 €
1 990,00 € HT
/ unité
2 388,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours