Bac de rétention pour fût Fimm 845008047, Matière: PEHD
Bac pour paillasse équipé d'un caillebotis amovible CU 20 L.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845008047
Rubix :2413-7237141
EAN :3666025400736





Documents
Détails articles : BAC POUR PAILLASSE 20 L
Bac de rétention monobloc en PEHD, adapté aux opérations de stockage ou transvasement. Nettoyage facile.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20 l |
|---|---|
| Hauteur | 115 mm |
| Longueur | 635 mm |
| Largeur | 410 mm |
| Type | bac de rétention pour paillasse |
| Matière | pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,77 € HT
/ unité
263,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
