Épandeur de sel Cemo 10718

Épandeur Composite SW20-light

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Cemo :10718
Rubix :3394-7153900
EAN :4052886343364
EPANDEUR SW20C LIGHT

Résumé technique

Contenance20 l
Typeépandeur sw20c light
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EPANDEUR SW20C LIGHT


Idéal engrais et semences. Châssis et cadre en matériau composite, robuste sans corrosion. Boîtier de transmission entre les roues renforcées. Guidon en acier galvanisé. Réglage précis et progressif du débit. Contenance 20 l. Largeur d’épandage jusqu’à 4 m. Poids : 9 kg. Dimensions : 850 x 500 mm.

Applications

Utiliser du sel sec.

Informations techniques


Attributs
Contenance20 l
Typeépandeur sw20c light
Poids9 kg
393,69 HT
/ unité
472,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours