Bac de rétention pour fût Fimm 845006651, Matière: PEHD 100 % traité UV
Plateforme de rétention en PEHD 60 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845006651
Rubix :2413-7237132
EAN :3666025400613

Documents
Détails articles : PLATEFORME POLYETH 60L
Système modulaire permettant de créer une surface de travail adaptée à l'espace disponible et idéal pour protéger les sols contre tout risque de fuites pendant des opérations de transvasement. Faible hauteur permettant un accès facile par diable. Traité UV, facile à nettoyer, 100 % PEHD
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 60 l |
|---|---|
| Hauteur | 115 mm |
| Longueur | 1230 mm |
| Largeur | 620 mm |
| Type | plateforme de rétention |
| Matière | pehd 100 % traité uv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,58 € HT
/ unité
509,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
