Bac de rétention pour fût Fimm 845008049, Matière: PEHD
Bac pour paillasse équipé d'un caillebotis amovible CU 60 L.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845008049
Rubix :2413-7237143
EAN :3666025400750





Documents
Détails articles : BAC POUR PAILLASSE 40 L
Bac de rétention monobloc en PEHD, adapté aux opérations de stockage ou transvasement. Nettoyage facile.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 40 l |
|---|---|
| Hauteur | 220 mm |
| Longueur | 635 mm |
| Largeur | 410 mm |
| Type | bac de rétention pour paillasse avec caillebotis amovible |
| Matière | pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,17 € HT
/ unité
317,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
